!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ADAPTATEUR RCCORDS TUYAUX,ACR,3000LB/PO²

ADAPTATEUR RCCORDS TUYAUX,ACR,3000LB/PO²

PARKER

ADAPTATEUR RCCORDS TUYAUX,ACR,3000LB/PO² close
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
ADAPTATEUR RCCORDS TUYAUX,ACR,3000LB/PO²

ADAPTATEUR RCCORDS TUYAUX,ACR,3000LB/PO²

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $16.45 / CHAQUE
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
  • N° article DYE3/8CRS
  • N° de modèle du manufacturier 3/8 CR-S
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121700
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRaccord de tuyau et adaptateur de port
  • Taille nominale du tuyau - côté A3/8 po
  • Genre - côté BMâle
  • Type - côté BNPT/NPTF
  • Matériau du raccord de tuyauAcier
  • NormesISO 6149, SAE
  • Forme de base du raccord de tuyauCoude
  • Filetage du tuyau - côté A18
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclusScellant pour filetage pré-appliqué non inclus
  • Genre - côté A Mâle
  • Type - côté A NPT/NPTF
  • Taille nominale du tuyau - côté B 3/8 po
  • Déplacement/course, 1ere étage 7 500 lb/po²
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Coude, 90 Degrees
  • Application Fluide hydraulique, connexions de manutention du gaz
  • Finition/revêtement Revêtement ToughShield Plus
  • Filetage du tuyau - côté B 18