!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ADAPT DE TUY HYDR,COUDE,FLTG DROIT,ORB MÂLE 1 1/16POS-12 À 90 ° PIV FEM 3/4POS-14

ADAPT DE TUY HYDR,COUDE,FLTG DROIT,ORB MÂLE 1 1/16POS-12 À 90 ° PIV FEM 3/4POS-14

PARKER

ADAPT DE TUY HYDR,COUDE,FLTG DROIT,ORB MÂLE 1 1/16POS-12 À 90 °  PIV FEM 3/4POS-14 close
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
ADAPT DE TUY HYDR,COUDE,FLTG DROIT,ORB MÂLE 1 1/16POS-12 À 90 ° PIV FEM 3/4POS-14

ADAPT DE TUY HYDR,COUDE,FLTG DROIT,ORB MÂLE 1 1/16POS-12 À 90 ° PIV FEM 3/4POS-14

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $63.52 / CHAQUE
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
  • N° article DYE2507-12-12
  • N° de modèle du manufacturier 2507-12-12
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141734
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Cet adaptateur de tuyau hydraulique à raccord industriel a une forme coudée à 90° et des raccords à filetage droit de 1 1/16po-12 mâle avec un bossage de joint torique à un émerillon femelle avec une taille de filetage de 3/4po-14. Une connexion ORB a un joint torique et des filetages droits qui forment un joint étanche lorsqu'ils sont joints à un raccord correspondant. Cet adaptateur a une pression dynamique maximale de 3000lb/po².

Spécifications techniques

  • Genre - côté AMâle
  • Type - côté ASAE
  • Taille nominale du tuyau - côté B3/4 po
  • Déplacement/course, 1ere étage7 500 lb/po²
  • Forme spécifique du raccord de tuyauCoude, 90 Degrees
  • Filetage du tuyau - côté A12
  • Taille hexagonale1 1/16 po, 1 1/4 po
  • Taille nominale du tuyau - côté A 1 1/16 po
  • Genre - côté B Femelle
  • Type - côté B NPSM
  • Matériau du raccord de tuyau Acier
  • Forme de base du raccord de tuyau Coude
  • Filetage du tuyau - côté B 14