!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MANCHON DE TUYAUTERIE, ACIER, 5 000 PSI À 70 ° F, 3/8 PO DIAMÈTRE INTÉRIEUR, EMBOUT CANNELÉ X SERTISSAGE

MANCHON DE TUYAUTERIE, ACIER, 5 000 PSI À 70 ° F, 3/8 PO DIAMÈTRE INTÉRIEUR, EMBOUT CANNELÉ X SERTISSAGE

FAIRVIEW

MANCHON DE TUYAUTERIE, ACIER, 5 000 PSI À 70  ° F, 3/8 PO DIAMÈTRE INTÉRIEUR, EMBOUT CANNELÉ X SERTISSAGE close
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
MANCHON DE TUYAUTERIE, ACIER, 5 000 PSI À 70 ° F, 3/8 PO DIAMÈTRE INTÉRIEUR, EMBOUT CANNELÉ X SERTISSAGE

MANCHON DE TUYAUTERIE, ACIER, 5 000 PSI À 70 ° F, 3/8 PO DIAMÈTRE INTÉRIEUR, EMBOUT CANNELÉ X SERTISSAGE

FAIRVIEW

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $17.71 / CHAQUE
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
  • N° article FARSC626-6B
  • N° de modèle du manufacturier SC626-6B
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121704
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.181 lb

Spécifications techniques

  • ArticleManchon d'accouplement de tuyau
  • Pour D.I. de tuyau3/8 po
  • Sexe du raccord de tuyau BFemelle
  • Matériau de raccordAcier
  • Sexe du raccordFemelle
  • À utiliser avec série de tuyaux R1, R16, R17, R2, T1SN, T2SN
  • Pression de service max. à 70 F 5 000 lb/po²
  • Type de connexion - raccord pour tuyau A Sertissage
  • Type de connexion du raccord de tuyau Barbelure x sertissage