!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COUPLAGE,DROIT,FEM 1 1/4POS NPTF X FEM 1 1/4POS NPTF

COUPLAGE,DROIT,FEM 1 1/4POS NPTF X FEM 1 1/4POS NPTF

PARKER

COUPLAGE,DROIT,FEM 1 1/4POS NPTF X FEM 1 1/4POS NPTF close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
COUPLAGE,DROIT,FEM 1 1/4POS NPTF X FEM 1 1/4POS NPTF

COUPLAGE,DROIT,FEM 1 1/4POS NPTF X FEM 1 1/4POS NPTF

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $35.65 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article DYE0202-16-16
  • N° de modèle du manufacturier 0202-16-16
  • N° de classification normalisée des produits et services 31163001
  • PAGE DU CATALOGUE # 1553
  • Poids à l’expédition 0.63 lb

Informations sur le produit

Raccord de tuyau hydraulique, raccord femelle-femelle avec 1 1/4 po NPTF (11 1/2 filetage/po) à 1 1/4 po NPTF (11 1/2 filetage/po). Conçu pour être utilisé avec des fluides dans des applications hydrauliques.

Spécifications techniques

  • ArticleCouplage de tuyau
  • Taille nominale du tuyau - côté A1 po
  • Genre - côté BFemelle
  • Type - côté BNPTF
  • Forme de base du raccord de tuyauManchon d'accouplement
  • Filetage du tuyau - côté B11.5
  • Longueur hors tout1,89 po
  • Genre - côté A Femelle
  • Type - côté A NPTF
  • Taille nominale du tuyau - côté B 1 po
  • Normes SAE 140138
  • Filetage du tuyau - côté A 11.5
  • Taille hexagonale 1 5/8 po
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande