!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROBINET TUY,FOND,4 FLÛTES,3/4 PO-14 BSPF,96 MM L,20 MM DIA,AC RAP

ROBINET TUY,FOND,4 FLÛTES,3/4 PO-14 BSPF,96 MM L,20 MM DIA,AC RAP

CLARKSON-OSBORN

ROBINET TUY,FOND,4 FLÛTES,3/4 PO-14 BSPF,96 MM L,20 MM DIA,AC RAP close
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
ROBINET TUY,FOND,4 FLÛTES,3/4 PO-14 BSPF,96 MM L,20 MM DIA,AC RAP

ROBINET TUY,FOND,4 FLÛTES,3/4 PO-14 BSPF,96 MM L,20 MM DIA,AC RAP

CLARKSON-OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $126.53 / CHAQUE
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
  • N° article CSBCT13012
  • N° de modèle du manufacturier CT13012
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Ce robinet de fond de tuyau mesure 96 millimètres de long, avec un filetage 3/4"-14 BSPF et un diamètre de tige de 20 millimètres. Ce taraud à main a quatre flûtes et est fabriqué en acier rapide.

Spécifications techniques

  • Matériau du taraudAcier à coupe rapide
  • SérieCT13
  • Longueur de tige68 mm
  • Filets par pouce14 filets/po
  • Longueur hors tout 96 mm
  • Diamètre de tige 20 mm
  • Chanfrein du taraud Finisseur