!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROBINET TUY,CONIQUE,5 FLÛTES,3/4 PO-14 BSPT,96 MM L,20 MM DIA,AC RAP

ROBINET TUY,CONIQUE,5 FLÛTES,3/4 PO-14 BSPT,96 MM L,20 MM DIA,AC RAP

CLARKSON-OSBORN

ROBINET TUY,CONIQUE,5 FLÛTES,3/4 PO-14 BSPT,96 MM L,20 MM DIA,AC RAP close
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
ROBINET TUY,CONIQUE,5 FLÛTES,3/4 PO-14 BSPT,96 MM L,20 MM DIA,AC RAP

ROBINET TUY,CONIQUE,5 FLÛTES,3/4 PO-14 BSPT,96 MM L,20 MM DIA,AC RAP

CLARKSON-OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $159.22 / CHAQUE
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
  • N° article CSBCT12012
  • N° de modèle du manufacturier CT12012
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.53 lb

Informations sur le produit

Ce robinet conique mesure 96 millimètres de long, avec un filetage 3/4"-14 BSPT et une tige de 20 millimètres de diamètre. Ce taraud à main a quatre flûtes et est fabriqué en acier rapide.

Spécifications techniques

  • Taille de filetage3/4 po-14
  • Matériau du taraudAcier à coupe rapide
  • SérieCT12
  • Type de filet BSPT
  • Longueur de filetage 28,0 mm
  • Chanfrein du taraud Ébaucheur