!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROBINET TUY,FOND,4 FLÛTES,1/4 PO-19 BSPF,67 MM L,10 MM DIA,AC RAP

ROBINET TUY,FOND,4 FLÛTES,1/4 PO-19 BSPF,67 MM L,10 MM DIA,AC RAP

CLARKSON-OSBORN

ROBINET TUY,FOND,4 FLÛTES,1/4 PO-19 BSPF,67 MM L,10 MM DIA,AC RAP close
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
ROBINET TUY,FOND,4 FLÛTES,1/4 PO-19 BSPF,67 MM L,10 MM DIA,AC RAP

ROBINET TUY,FOND,4 FLÛTES,1/4 PO-19 BSPF,67 MM L,10 MM DIA,AC RAP

CLARKSON-OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 41,59 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 4 = 166,36 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 4 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article CSBCT13004
  • N° de modèle du manufacturier CT13004
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

Ce robinet de fond de cuve mesure 67 millimètres de long, avec un filetage 1/4"-19 BSPF et une tige de 10 millimètres de diamètre. Ce taraud à main a quatre flûtes et est fabriqué en acier rapide.

Spécifications techniques

  • Taille de filetage1/4 po-19
  • Longueur de filetage19,0 mm
  • Chanfrein du taraudFinisseur
  • Matériau du taraud Acier à coupe rapide
  • Série CT13