!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD TUYAU/CONDUIT,1/2PO-14,ACIER RAP

TARAUD TUYAU/CONDUIT,1/2PO-14,ACIER RAP

CLE-LINE

TARAUD TUYAU/CONDUIT,1/2PO-14,ACIER RAP close
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
TARAUD TUYAU/CONDUIT,1/2PO-14,ACIER RAP

TARAUD TUYAU/CONDUIT,1/2PO-14,ACIER RAP

CLE-LINE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $178.82 / CHAQUE
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
  • N° article GNFC64227
  • N° de modèle du manufacturier C64227
  • N° de classification normalisée des produits et services 23153305
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.4 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTaraudage pour tuyaux et conduits
  • Type de filetNPT
  • Fini du taraudBrillant, non revêtu
  • Longueur hors tout3-1/8 po
  • Nb de goujures5
  • Application - matière principaleAcier inoxydable, acier
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • Classe de matériau - usinage464
  • Code ISO - matière principaleM, P
  • Diamètre de tige11/16 po
  • Direction spiraleNeutre
  • NormesUSCTI Tableau 311
  • Groupe de taraudsIndividuel
  • Filets par pouce14
  • Taille de filetage 1/2 po-14
  • Matériau du taraud Acier à coupe rapide
  • Longueur de filetage 1-3/8 po
  • Taille de foret pour filetage à 75 % 0,7031 po
  • Norme respectée - tige du taraud USCTI Tableau 311
  • Direction de filetage Droitier
  • Collet prolongé Non
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Série 0464
  • Longueur de tige 1-3/4 po
  • Taille du carré 0,5150 po
  • Chanfrein du taraud Semi-finisseur
  • Style du robinet Tuyau