!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROBINET TUY,CONIQUE,1 PO-11 1/2 NPT,TAILLE DE FORET 1 5/32 PO,AC ALLIÉ AU CARBONE

ROBINET TUY,CONIQUE,1 PO-11 1/2 NPT,TAILLE DE FORET 1 5/32 PO,AC ALLIÉ AU CARBONE

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES

ROBINET TUY,CONIQUE,1 PO-11 1/2 NPT,TAILLE DE FORET 1 5/32 PO,AC ALLIÉ AU CARBONE close
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
ROBINET TUY,CONIQUE,1 PO-11 1/2 NPT,TAILLE DE FORET 1 5/32 PO,AC ALLIÉ AU CARBONE

ROBINET TUY,CONIQUE,1 PO-11 1/2 NPT,TAILLE DE FORET 1 5/32 PO,AC ALLIÉ AU CARBONE

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $129.31 / CHAQUE
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
  • N° article WLT02C160
  • N° de modèle du manufacturier 02C160
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112806
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.926 lb

Informations sur le produit

Ce robinet de tuyau conique a un filetage NPT de 1"-1 1/2 et une taille de foret de 1 5/32". Ce taraud est fabriqué en acier allié au carbone et est destiné à être utilisé dans l'acier et les métaux non ferreux.

Spécifications techniques

  • Taille de filetage1 po-11 1/2
  • Application - matière principaleAluminium, acier doux, acier inoxydable
  • Groupe de taraudsTaraud
  • Taille de foret pour filetage à 75 % 1 5/32 po
  • Chanfrein du taraud Ébaucheur