!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUYAU, 6 PI LO, ACIER INOX, GRADE 304

TUYAU, 6 PI LO, ACIER INOX, GRADE 304

APPROVED VENDOR

TUYAU, 6 PI LO, ACIER INOX, GRADE 304 close
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
TUYAU, 6 PI LO, ACIER INOX, GRADE 304

TUYAU, 6 PI LO, ACIER INOX, GRADE 304

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,298.56 / CHAQUE
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
  • N° article WWG782G83
  • N° de modèle du manufacturier T4PPL06WD
  • N° de classification normalisée des produits et services 20120000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 62.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTuyau
  • Compatibilité des raccordsNomenclature 40
  • D.I. du tuyau ondulé4 1/32 po
  • Classe de matériau304
  • Températures de service max.450 Degrees F
  • Température minimale de service-60 Degrees F
  • Diamètre extérieur4 1/2 po
  • Type de soudure de tuyauSoudure continue
  • Type de raccordement côté ANon fileté
  • NormesASTM A312
  • Épaisseur de paroi0,237 po
  • Application Air, Gaz naturel, Eau non potable, Propane, Vapeur
  • Écoulement par gravité Non
  • Matériau Acier inoxydable
  • Déplacement/course, 1ere étage 150 lb/po²
  • Construction de tuyaux métalliques Soudé
  • Taille de tuyau nominale 4 po
  • Longueur hors tout 6 pi
  • Catégorie Nomenclature 40
  • Type de connexion Non fileté
  • Configuration du filetage Non fileté
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)