!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PRISE PIN ET MANCHON, 20 A, GRIS, 1 HP

PRISE PIN ET MANCHON, 20 A, GRIS, 1 HP

HUBBELL

PRISE PIN ET MANCHON, 20 A, GRIS, 1 HP close
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
PRISE PIN ET MANCHON, 20 A, GRIS, 1 HP

PRISE PIN ET MANCHON, 20 A, GRIS, 1 HP

HUBBELL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,331.07 / CHAQUE
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
  • N° article HBLKP20ABC
  • N° de modèle du manufacturier KP-20ABC
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121402
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.86 lb

Spécifications techniques

  • ArticleFiche à broche et à douille
  • Style de mise à la terreStyle 2
  • Couleur de boîtierGris
  • Indice IPAucune classification
  • Nb de pôles2
  • PhasesSimple
  • Pour interrupteursNon
  • Puissance nominale1 HP
  • Orientation de la connexionDroit
  • Pour le diamètre minimal du câble0,25 po
  • Taille maximale du fil10 AWG
  • Diamètre extérieur1,875 po
  • Lumière d'indication de puissanceNon
  • EnrobéeOui
  • Courant nominal 20 A
  • Spécification des zones dangereuses Classe I, Div 1 et 2, Groupe C, D
  • Matériau de boîtier Aluminium sans cuivre
  • Indice de protection NEMA 3, 4, 4X
  • Nb de fils 3
  • Normes Certifié CSA LR14667, UL E23572
  • Tension nominale (V) 115/230 VCA
  • Type de bouchon Pas de capuchon ou de couvercle
  • Pour le diamètre maximal du câble 0,625 po
  • Mise à la terre Mis à la terre
  • Taille minimale du fil 14 AWG
  • Longueur hors tout 6,375 po
  • Service inversé Non