!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PANNEAU,VINYLE AUTOADHESIF,3-1/2 PO H

PANNEAU,VINYLE AUTOADHESIF,3-1/2 PO H

LYLE

PANNEAU,VINYLE AUTOADHESIF,3-1/2 PO H close
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
PANNEAU,VINYLE AUTOADHESIF,3-1/2 PO H

PANNEAU,VINYLE AUTOADHESIF,3-1/2 PO H

LYLE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $13.04 / CHAQUE
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
  • N° article WWG49UW76
  • N° de modèle du manufacturier LCU3-0001-RD_5X3.5
  • N° de classification normalisée des produits et services 55121704
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePanneau d'avertissement
  • Conformité aux normes de l'ADANon
  • Type d'adhésifAcrylique
  • Normes ANSIANSI Z53.1-1967, ANSI Z535-2006
  • Durabilité extérieure moyenne1 an
  • Profondeur1/250 po
  • Résistant aux graffitisNon résistant aux graffitis
  • ID du pictogramme d'en-têtePPIC-51
  • Utilisation intérieure/extérieureIntérieur seulement
  • ID du pictogramme de la légendePEQM-79
  • Température maximale de service130 degrés F
  • Distance maximale d'observation - conditions défavorables3 pi
  • Température minimale d'application65 degrés F
  • Impression miroirImpression non miroir
  • Nb de côtés imprimés1
  • Espérance de vie à l'extérieurNon classé pour l'extérieur
  • Revêtement protecteurPas de revêtement protecteur
  • Format du panneauFormat ANSI/OSHA
  • Couleur de fond de l'en-têteJaune
  • Couleur du texte de l'en-têteNoir
  • Sign Legend Background ColourBlanc
  • Couleur de la légende de l'enseigneNoir
  • Groupe de matériaux - panneauPellicule réfléchissante
  • Style de fixation du panneauAdhésif
  • Sujet du panneauPoint de pincement
  • Épaisseur0,004 po
  • Largeur5 po
  • Résistance à l'abrasion Non
  • Style d'adhésif Permanent
  • Conforme ANSI 969 Non conforme à la norme ANSI 969
  • Surface antidérapante Pas de surface antidérapante
  • Résistance à la corrosion Non résistant à la corrosion
  • Phosphorescent Pas phosphorescent
  • Description du pictogramme d'en-tête Triangle avec un point d'exclamation à l'intérieur: espace négatif rempli en jaune avec une bordure noire
  • Hauteur 3-1/2 po
  • Description du pictogramme de la légende Pincements de doigts
  • Propriétés du panneau Flexible
  • Distance maximale d'observation - conditions favorables 15 pi
  • Détectable par détecteur de métal Non
  • Température minimale de service -40 degrés F
  • Modèle de montage Pas de trous de fixation
  • Réglementations OSHA OSHA 29 CFR 1910.145
  • Langue imprimée Anglais
  • Classe de rétroréfléchissement Ingénierie
  • En-tête du panneau Caution
  • Style d'en-tête du panneau Symbole, texte
  • Légende sur le panneau Pinch Point. Keep Hands Clear. Moderate Injury Could Result.
  • Style de légende du panneau Symbole et texte
  • Matériau de panneau Pellicule réfléchissante
  • Lieu de montage du panneau Mur
  • Forme du panneau Rectangle horizontal
  • Normes OSHA 29 CFR 1910.145, ANSI Z53.1-1967, ANSI Z535-2006
  • Résistance aux rayons UV Non résistant aux UV
  • Surface d'écriture Aucune surface d'écriture