!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BARRE GRIZZLY 551/2PO

BARRE GRIZZLY 551/2PO

KLEIN TOOLS

BARRE GRIZZLY 551/2PO close
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
BARRE GRIZZLY 551/2PO

BARRE GRIZZLY 551/2PO

KLEIN TOOLS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $247.68 / CHAQUE
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
  • N° article KLN64306
  • N° de modèle du manufacturier 64306
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112502
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 13.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBarreau de grille
  • Forme de barreRond
  • Longueur hors tout 55-1/2 po
  • Caractéristiques Un outil solide, robuste et multi-usage qui économise temps et effort au travail. Utilisez-le pour faciliter l'alignement de murs lors de mises en place par relèvement, rouler et aligner de gros tuyaux, retirer des bardeaux ou un revêtement de sol, et bien d'autres tâches de décapage et d'extraction. Angle de lame efficace et longueur totale de 55-1/2 po (1410 mm) offrent un levier aussi puissant qu'un pied-de-biche et qu'un arrache-clous et arrache-crampon. Même dans des positions inconfortables, la largeur de 3 po (76 mm) protège le béton lors du décapage de formes. La lame est forgée et en alliage trempé avec fente en forme de trou de serrure au centre pour retirer les clous et encoche en V sur la bordure biseautée.