!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PRISE GOUPILLE MANCHON, ROUGE, 30 A

PRISE GOUPILLE MANCHON, ROUGE, 30 A

LEVITON

PRISE GOUPILLE MANCHON, ROUGE, 30 A close
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
PRISE GOUPILLE MANCHON, ROUGE, 30 A

PRISE GOUPILLE MANCHON, ROUGE, 30 A

LEVITON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $607.41 / CHAQUE
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
  • N° article LET430R7WLEV
  • N° de modèle du manufacturier 430R7WLEV
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121406
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.05 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePrise à broche et à manchon
  • Type de brideÀ bride
  • Spécification des zones dangereusesNon classé
  • Couleur de boîtierRouge
  • Indice IPIP66, IP67, IP68, IP69K
  • Nb de groupes1
  • Nb de fils4
  • EnrobéeOui
  • Tension nominale (V)480 V CA
  • MarchéIndustrielle
  • Taille minimale du fil12 AWG
  • Indice d'inflammabilité UL 94V-0
  • Courant nominal 30 A
  • Style de mise à la terre CEI
  • Puissance nominale 7 1/2 hp
  • Matériau de boîtier PBT
  • Indice de protection NEMA 12, 3R, 4X, 6P
  • Nb de pôles 3
  • Phases Trois
  • Normes CE, CSA C22.2 No. 182.1-13 (armonisé avec UL 1682), cote CEI 60309-1, 60309-2, NOM-ANCE, NSF 14159-1, RoHS, UL 1686 C2, UL 1682
  • Type de connexion filaire Bornes à vis
  • Taille maximale du fil 8 AWG
  • Caractéristiques de résistance Résistant à la corrosion, résistant aux rayons UV/à la lumière du soleil, étanche
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)