!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PRISE GOUPILLE MANCHON, ORANGE, 100 A

PRISE GOUPILLE MANCHON, ORANGE, 100 A

LEVITON

PRISE GOUPILLE MANCHON, ORANGE, 100 A close
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
PRISE GOUPILLE MANCHON, ORANGE, 100 A

PRISE GOUPILLE MANCHON, ORANGE, 100 A

LEVITON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,195.68 / CHAQUE
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
  • N° article LET4100R12WLEV
  • N° de modèle du manufacturier 4100R12WLEV
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121406
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePrises à broche et à manchon
  • Type de brideÀ bride
  • Couleur de boîtierOrange
  • Indice IPIP66, IP67, IP68, IP69K
  • Nb de pôles3
  • PhasesSimple
  • EnrobéeOui
  • Pour interrupteursNon
  • Type de connexion filaireBornes à vis
  • Orientation de la connexionDroite
  • Mise à la terreMis à la terre
  • MarchéIndustrielle
  • Taille maximale du fil1/0 AWG
  • Taille minimale du fil6 AWG
  • Caractéristiques de résistanceRésistant à la corrosion, résistant aux rayons UV/à la lumière du soleil, étanche
  • Courant nominal 100 A
  • Style de mise à la terre CEI
  • Matériau de boîtier Nylon
  • Indice de protection NEMA 12, 3R, 4X, 6P
  • Nb de fils 4
  • Service inversé Non
  • Normes CE, CSA C22.2 No. 182.1-13, CEI 60309-1 et 60309-2, NOM-ANCE, RoHS, UL 1682, UL 1686 C2
  • Tension nominale (V) 125/250 V CA
  • Type de bouchon Capuchon rabattable et capuchon de vis
  • Diamètre de face 2,79 po
  • Comprend le matériel de montage Non
  • Températures de service max. 140 Degrees F
  • Température minimale de service -31 Degrees F
  • Lumière d'indication de puissance Non
  • Indice d'inflammabilité UL 94 HB, V-0
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)