!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PRISE GOUPILLE MANCHON, BL, 100A/125A

PRISE GOUPILLE MANCHON, BL, 100A/125A

LEVITON

PRISE GOUPILLE MANCHON, BL, 100A/125A close
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
PRISE GOUPILLE MANCHON, BL, 100A/125A

PRISE GOUPILLE MANCHON, BL, 100A/125A

LEVITON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,195.68 / CHAQUE
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
  • N° article LET4100R9WLEV
  • N° de modèle du manufacturier 4100R9WLEV
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121406
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePrises à broche et à manchon
  • Type de brideÀ bride
  • Puissance nominale10 hp
  • Matériau de boîtierNylon
  • Indice de protection NEMA12, 3R, 4X, 6P
  • Nb de fils4
  • Service inverséNon
  • NormesCSA, CEI 60309-1 et 60309-2, NOM-ANCE, NSF, UL 1682 et 1686
  • Tension nominale (V)250 V CA
  • Type de bouchonCapuchon rabattable et capuchon de vis
  • Diamètre de face2,79 po
  • Comprend le matériel de montageNon
  • Taille maximale du fil1/0 AWG
  • Lumière d'indication de puissanceNon
  • Indice d'inflammabilité UL 94HB, V-0
  • Courant nominal 100 A
  • Style de mise à la terre CEI
  • Couleur de boîtier Bleu
  • Indice IP IP66, IP67, IP68, IP69K
  • Nb de pôles 3
  • Phases Trois
  • Enrobée Oui
  • Pour interrupteurs Non
  • Type de connexion filaire Bornes à vis
  • Orientation de la connexion Droite
  • Mise à la terre Mis à la terre
  • Marché Industrielle
  • Taille minimale du fil 6 AWG
  • Caractéristiques de résistance Étanche
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)