!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PRISE GOUPILLE MANCHON, 250/220 A 240VCA

PRISE GOUPILLE MANCHON, 250/220 A 240VCA

WIRING DEVICE-KELLEMS

PRISE GOUPILLE MANCHON, 250/220 A 240VCA close
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
PRISE GOUPILLE MANCHON, 250/220 A 240VCA

PRISE GOUPILLE MANCHON, 250/220 A 240VCA

WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,377.74 / CHAQUE
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
  • N° article HBLHBLS330R6W
  • N° de modèle du manufacturier HBLS330R6W
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121406
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.495 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePrises à broche et à manchon
  • Type de brideÀ bride
  • Puissance nominale5 hp
  • Matériau de boîtierPolybutylène-téréphtalate (PBT)
  • Indice de protection NEMA4X
  • Nb de pôles2
  • PhasesSimple
  • EnrobéeOui
  • Pour interrupteursOui
  • Type de connexion filaireBornes à vis
  • Orientation de la connexionDroite
  • CaractéristiquesApprouvé comme moyen de déconnexion pour les circuits de moteur et les circuits de dérivation, s'accouple avec la base installée existante des dispositifs à broches et manchons CEI 60309-2, mise à la terre non commutée
  • Grade du matériau du boîtierValox 357
  • Températures de service max.75 Degrees C
  • Température minimale de service-40 Degrees C
  • Lumière d'indication de puissanceOui
  • Indice d'inflammabilité UL 94V-0
  • Courant nominal 30/32 A
  • Style de mise à la terre CEI
  • Couleur de boîtier Bleu
  • Indice IP IP67
  • Nb de groupes 1
  • Nb de fils 3
  • Service inversé Non
  • Normes Certifié CSA (E146032), homologué UL (E12853)
  • Tension nominale (V) 250/220 à 240 V CA
  • Type de bouchon Capuchon à ressort
  • Diamètre de face 3,13 po
  • Mise à la terre Mis à la terre
  • Marché Industrielle
  • Taille maximale du fil 8 AWG
  • Taille minimale du fil 12 AWG
  • Caractéristiques de résistance Résistant à la corrosion, aux chocs et à l'humidité