!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PRISE GOUPILLE MANCHON, 120/208 V CA

PRISE GOUPILLE MANCHON, 120/208 V CA

WIRING DEVICE-KELLEMS

PRISE GOUPILLE MANCHON, 120/208 V CA close
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
PRISE GOUPILLE MANCHON, 120/208 V CA

PRISE GOUPILLE MANCHON, 120/208 V CA

WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3,201.82 / CHAQUE
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
  • N° article HBLM5100R9
  • N° de modèle du manufacturier M5100R9
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121406
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.85 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePrises à broche et à manchon
  • Type de brideÀ bride
  • Couleur de boîtierGris
  • Indice IPIP67
  • Nb de groupes1
  • Nb de fils5
  • Service inverséNon
  • NormesCertifié CSA C22.2 No. 0.17, certifié CSA C22.2 No. 182.1, IEC, UL 1682, UL 94
  • Tension nominale (V)120/208 V CA
  • Type de bouchonCapuchon à ressort
  • Diamètre de face4,71 po
  • Mise à la terreMis à la terre
  • Températures de service max.75 Degrees C
  • Température minimale de service-40 Degrees C
  • Lumière d'indication de puissanceNon
  • Indice d'inflammabilité UL 94HB
  • Courant nominal 100 A
  • Style de mise à la terre CEI
  • Matériau de boîtier Thermoplastique
  • Indice de protection NEMA 4X
  • Nb de pôles 4
  • Phases Trois
  • Enrobée Oui
  • Pour interrupteurs Non
  • Type de connexion filaire Bornes à vis
  • Orientation de la connexion Droite
  • Caractéristiques Codé par couleur
  • Marché Industrielle
  • Taille maximale du fil 1/0 AWG
  • Taille minimale du fil 3 AWG
  • Caractéristiques de résistance Résistant à la corrosion, aux chocs, à l'humidité et aux intempéries