!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FICHE À BROCHE ET À DOUILLE, 3 PÔLES/4 FILS, PBT, 380/440 V, 32 A, 8,037 +/-0,03 PO, BORNES À VIS, NO. 12 AWG, NO. 8 AWG

FICHE À BROCHE ET À DOUILLE, 3 PÔLES/4 FILS, PBT, 380/440 V, 32 A, 8,037 +/-0,03 PO, BORNES À VIS, NO. 12 AWG, NO. 8 AWG

HUBBELL

FICHE À BROCHE ET À DOUILLE, 3 PÔLES/4 FILS, PBT, 380/440 V, 32 A, 8,037 +/-0,03 PO, BORNES À VIS, NO. 12 AWG, NO. 8 AWG close
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
FICHE À BROCHE ET À DOUILLE, 3 PÔLES/4 FILS, PBT, 380/440 V, 32 A, 8,037 +/-0,03 PO, BORNES À VIS, NO. 12 AWG, NO. 8 AWG

FICHE À BROCHE ET À DOUILLE, 3 PÔLES/4 FILS, PBT, 380/440 V, 32 A, 8,037 +/-0,03 PO, BORNES À VIS, NO. 12 AWG, NO. 8 AWG

HUBBELL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $877.94 / CHAQUE
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
  • N° article HBLHBL432P3W
  • N° de modèle du manufacturier HBL432P3W
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121402
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.47 lb

Spécifications techniques

  • ArticleFiche à broche et à douille
  • Style de mise à la terreMis à la terre
  • Matériau de boîtierPBT
  • Indice de protection NEMANon classé
  • Nb de fils4
  • NormesCertifié CSA fichier LR280C, fichier E146033, CEI 60309-2, homologué UL selon CEI 60309-1, homologué UL
  • Pour le diamètre maximal du câble1 2/9 po
  • Mise à la terreMis à la terre
  • Taille maximale du filNo. 8 AWG
  • Taille minimale du filNo. 12 AWG
  • Caractéristiques de résistanceRésistant à l'humidité
  • Type de connexion filaireBornes à vis
  • Courant nominal 32 A
  • Couleur de boîtier Rouge
  • Indice IP IP68, IP69K
  • Nb de pôles 3
  • Phases Simple
  • Tension nominale (V) 380/440 V
  • Pour le diamètre minimal du câble 1/2 po
  • Températures de service max. 75 Degrees C
  • Température minimale de service -40 Degrees C
  • Longueur hors tout 8,037 +/-0,03 po
  • Indice d'inflammabilité UL 94 V-0