!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONNECT GOUPILLE MANCHON, BL, 60 A

CONNECT GOUPILLE MANCHON, BL, 60 A

LEVITON

CONNECT GOUPILLE MANCHON, BL, 60 A close
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
CONNECT GOUPILLE MANCHON, BL, 60 A

CONNECT GOUPILLE MANCHON, BL, 60 A

LEVITON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,596.90 / CHAQUE
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
  • N° article LET460C9WLEV
  • N° de modèle du manufacturier 460C9WLEV
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121402
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.35 lb

Spécifications techniques

  • ArticleConnecteur à broche et à manchon
  • Style de mise à la terreCEI
  • Couleur de boîtierBleu
  • Indice IPIP66, IP67, IP68, IP69K
  • Nb de pôles3
  • PhasesTrois
  • NormesCE, CSA C22.2 No. 182.1-13 (armonisé avec UL 1682), cote CEI 60309-1, 60309-2, NOM-ANCE, NSF 14159-1, RoHS, UL 1686 C2, UL 1682
  • Tension nominale (V)250 V CA
  • MarchéIndustrielle
  • Taille minimale du fil8 AWG
  • Longueur hors tout11,01 po
  • Indice d'inflammabilité UL 94V-0
  • Courant nominal 60 A
  • Puissance nominale 7 1/2 hp
  • Matériau de boîtier Nylon
  • Indice de protection NEMA 12, 3R, 4X, 6P
  • Nb de fils 4
  • Caractéristiques de résistance Résistant à la corrosion, résistant aux rayons UV/à la lumière du soleil, étanche
  • Pour interrupteurs Non
  • Type de connexion filaire Bornes à vis
  • Taille maximale du fil 2 AWG
  • Diamètre extérieur 3,35 po
  • Compatible avec série NIV
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)