!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONNECT GOUP MANCHON, 250 VCC A 600 VCA

CONNECT GOUP MANCHON, 250 VCC A 600 VCA

WIRING DEVICE-KELLEMS

CONNECT GOUP MANCHON, 250 VCC A 600 VCA close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CONNECT GOUP MANCHON, 250 VCC A 600 VCA

CONNECT GOUP MANCHON, 250 VCC A 600 VCA

WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $7,368.89 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article HBLHBL5200CS1W
  • N° de modèle du manufacturier HBL5200CS1W
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121311
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 13.85 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBroche et douille
  • Style de mise à la terreStyle 1
  • Indice IPIP68, IP69K
  • Nb de fils5
  • Pour interrupteursNon
  • Type de bouchonCapuchon à ressort
  • Pour le diamètre maximal du câble2,5 po
  • Mise à la terreMis à la terre
  • MarchéIndustrielle
  • Diamètre de face6,7 po
  • CaractéristiquesLa chambre à broches confine l'arc dans la chambre intérieure, couvercle à ressort et joint pour une étanchéité à la poussière, manchons d'étanchéité en néoprène étanches pour joint fiable
  • Lumière d'indication de puissanceNon
  • EnrobéeOui
  • Indice d'inflammabilité UL 94V-0
  • Compatible avec sérieUL 1686 classe 1 Insulgrip
  • Températures de service max.75 Degrees C
  • Diamètre extérieur7,39 po
  • Courant nominal 200 A
  • Couleur de boîtier Noir, gris
  • Nb de pôles 4
  • Caractéristiques de résistance Résistant aux chocs et à l'humidité, étanche à l'eau
  • Tension nominale (V) 250 V CC, 600 V CA
  • Orientation de la connexion Droite
  • Pour le diamètre minimal du câble 1 po
  • Matériau de boîtier Thermoplastique
  • Taille maximale du fil 1 AWG
  • Indice de protection NEMA 4X
  • Longueur hors tout 13,65 po
  • Service inversé Non
  • Normes Certifié CSA C22.2 No. 182.1, certifié CSA type 4X, UL 1682, homologué UL
  • Type de connexion filaire Bornes à vis
  • Grade du matériau du boîtier Valox 357
  • Température minimale de service -40 Degrees F
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande