!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DRIVE PIN PUNCH SET, 1/16 IN/3/32 IN/⅛ IN/5/32 IN/3/16 IN/¼ IN/5/16 IN TIP DIA, 7 PIECES, STEEL

DRIVE PIN PUNCH SET, 1/16 IN/3/32 IN/⅛ IN/5/32 IN/3/16 IN/¼ IN/5/16 IN TIP DIA, 7 PIECES, STEEL

WESTWARD

DRIVE PIN PUNCH SET, 1/16 IN/3/32 IN/⅛ IN/5/32 IN/3/16 IN/¼ IN/5/16 IN TIP DIA, 7 PIECES, STEEL close
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
DRIVE PIN PUNCH SET, 1/16 IN/3/32 IN/⅛ IN/5/32 IN/3/16 IN/¼ IN/5/16 IN TIP DIA, 7 PIECES, STEEL

DRIVE PIN PUNCH SET, 1/16 IN/3/32 IN/⅛ IN/5/32 IN/3/16 IN/¼ IN/5/16 IN TIP DIA, 7 PIECES, STEEL

WESTWARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $43.53 / EACH
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
  • N° article WSW2AJL4
  • N° de modèle du manufacturier 2AJL4
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111505
  • PAGE DU CATALOGUE # 346
  • Poids à l’expédition 1.1 lb

Informations sur le produit

This drive pin punch set is made of steel, has a SAE measurement type, and is not tether ready with a plain grip. This drive pin punch set is designed for: soft metal, wood and includes 1/165/16, ¼, ¼1/2, ⅛5/16, 3/167/16, 3/325/16, 4-1/, 4½, 4¾, 5, 5¼, 5¾, 5/16 and more, 7 pieces.

Spécifications techniques

  • ItemDrive Pin Punch Set
  • Types IncludedPin Punch
  • Blade Tip ShapeStraight
  • Chisel TypePin Punch
  • Material ApplicationsSoft Metal, Wood
  • Tip Size1/16 in, 3/32 in, 1/8 in, 5/32 in, 3/16 in, 1/4 in, 5/16 in
  • Measurement TypeSAE
  • Tether ReadyNot Tether Ready
  • Includes Striking CapStriking Cap Not Included
  • Set Type Punch Set
  • Number of Pieces 7
  • Includes Handle Handle Not Included
  • Includes Handguard Handguard Not Included
  • Includes 1/165/16, 1/4, 1/41/2, 1/85/16, 3/167/16, 3/325/16, 4-1/, 4 1/2, 4 3/4, 5, 5 1/4, 5 3/4, 5/16, 5/323/8, 6
  • Material Steel
  • Container Type Pouch
  • Grip Style Plain
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)