!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PINCES À CHEVEUX,INTERNE,2½ PO OAL/DIAMÈTRE FIL 3/32 PO,FIL À RESSORT MB/ZINGUÉ,PQ DE 25

PINCES À CHEVEUX,INTERNE,2½ PO OAL/DIAMÈTRE FIL 3/32 PO,FIL À RESSORT MB/ZINGUÉ,PQ DE 25

DYNALINE

PINCES À CHEVEUX,INTERNE,2½ PO OAL/DIAMÈTRE FIL 3/32 PO,FIL À RESSORT MB/ZINGUÉ,PQ DE 25 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE. Voir l’article de remplacement
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne. Voir l’article de remplacement.
PINCES À CHEVEUX,INTERNE,2½ PO OAL/DIAMÈTRE FIL 3/32 PO,FIL À RESSORT MB/ZINGUÉ,PQ DE 25

PINCES À CHEVEUX,INTERNE,2½ PO OAL/DIAMÈTRE FIL 3/32 PO,FIL À RESSORT MB/ZINGUÉ,PQ DE 25

DYNALINE

Prix en liquidation :
$0.06 / CHAQUE

Votre prix : 0,25 $ / CHAQUE

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article DYL66328
  • N° de modèle du manufacturier 66328
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162417
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Informations sur le produit

Ces pinces à cheveux internes sont fabriquées à partir de fil à ressort MB trempé à l'huile et ont une finition zinguée transparente. Elles ont une longueur totale de 2 ½ po, un diamètre de fil de 3/32 pouce et un diamètre intérieur de l‘œil de 5/8 pouce. Ces bagues de retenue ont un trou de perçage de 7/64 pouce avec un diamètre d'arbre minimum de ½ pouce et un diamètre d'arbre maximum de ¾ pouce. Il y a 25 pinces à cheveux internes par paquet.

Spécifications techniques

  • ArticleGoupilles épingles
  • MatériauFil de ressort Mb
  • Système de mesure Pouce
  • Finition Placage de zinc
  • Pays d’origine Inde (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande