!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE FLUORESCENTE CULOT À BROCHES, 580LM, 7W, TEMP. COULEUR 4000K, 2 BROCHES (GX23), T4

AMPOULE FLUORESCENTE CULOT À BROCHES, 580LM, 7W, TEMP. COULEUR 4000K, 2 BROCHES (GX23), T4

SYLVANIA

AMPOULE FLUORESCENTE CULOT À BROCHES, 580LM, 7W, TEMP. COULEUR 4000K, 2 BROCHES (GX23), T4 close
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
AMPOULE FLUORESCENTE CULOT À BROCHES, 580LM, 7W, TEMP. COULEUR 4000K, 2 BROCHES (GX23), T4

AMPOULE FLUORESCENTE CULOT À BROCHES, 580LM, 7W, TEMP. COULEUR 4000K, 2 BROCHES (GX23), T4

SYLVANIA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 14,13 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 50 = 706,50 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 50. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article LVA20313
  • N° de modèle du manufacturier 20313
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101605
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.079 lb

Informations sur le produit

Cette lampe à culot à broche est conforme aux normes : cULus 1993, cULus 1598c, DLC 5.1 pour certaines lampes, RoHS, NSF : Norme NSF/ANSI Standard 2. 7W, culot à 2 broches (GX23), 580 lumens. 50 000 heures de durée de vie nominale.

Spécifications techniques

  • ArticleLampe à base de broches
  • Forme de l'ampouleT4
  • Température de couleur4 000 K
  • Type de lampe (éclairage)Fluorescente
  • Puissance (W)7 W
  • Source d'alimentation d'ampouleBallast séparé nécessaire
  • NormescULus 1993, cULus 1598c, DLC 5.1 pour certaines lampes, RoHS, NSF Listé : Norme NSF/ANSI 2
  • Type de culot d'ampoule 2 broches (GX23)
  • Indice de rendu des couleurs 82
  • Lumens 580 lm
  • Résistance à l'éclatement Non
  • Intensité réglable Oui
  • Durée de vie nominale 50 000 h
  • Diamètre de l'ampoule 1 1/2 po