!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FICHE À BROCHE ET À DOUILLE, ALUMINIUM SANS CUIVRE, 250 V CC, 600 V CA, 30 A, BORNES À VIS, 10 AWG, 6 AWG, GRIS

FICHE À BROCHE ET À DOUILLE, ALUMINIUM SANS CUIVRE, 250 V CC, 600 V CA, 30 A, BORNES À VIS, 10 AWG, 6 AWG, GRIS

HUBBELL KILLARK

FICHE À BROCHE ET À DOUILLE, ALUMINIUM SANS CUIVRE, 250 V CC, 600 V CA, 30 A, BORNES À VIS, 10 AWG, 6 AWG, GRIS close
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
FICHE À BROCHE ET À DOUILLE, ALUMINIUM SANS CUIVRE, 250 V CC, 600 V CA, 30 A, BORNES À VIS, 10 AWG, 6 AWG, GRIS

FICHE À BROCHE ET À DOUILLE, ALUMINIUM SANS CUIVRE, 250 V CC, 600 V CA, 30 A, BORNES À VIS, 10 AWG, 6 AWG, GRIS

HUBBELL KILLARK

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $699.14 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article WWG2NVN7
  • N° de modèle du manufacturier VP3475
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121402
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.81 lb

Spécifications techniques

  • ArticleFiche à broche et à douille
  • Spécification des zones dangereusesClasse I, div 1 et 2, Group A, B, C, D
  • Indice IPNon classé
  • Nb de fils4
  • Tension nominale (V)250 V CC, 600 V CA
  • Orientation de la connexionDroite
  • Mise à la terreMis à la terre
  • Matériau de boîtierAluminium sans cuivre
  • Taille minimale du fil10 AWG
  • Diamètre extérieur3 po
  • Service inverséNon
  • NormesCertifié CSA LR111846, UL E10757
  • Longueur hors tout6,688 po
  • Courant nominal 30 A
  • Couleur de boîtier Gris
  • Nb de pôles 4
  • Phases Trois
  • Type de connexion filaire Bornes à vis
  • Diamètre de face 1,875 po
  • Style de mise à la terre Style 1
  • Taille maximale du fil 6 AWG
  • Indice de protection NEMA 4X
  • Lumière d'indication de puissance Non
  • Enrobée Oui
  • Pour interrupteurs Non
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .