!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONNECTEUR À BROCHE ET À MANCHON, STYLE 1 DE MISE À LA TERRE, ALUMINIUM SANS CUIVRE, 250 V CC, 600 V CA, 60 A, GRIS

CONNECTEUR À BROCHE ET À MANCHON, STYLE 1 DE MISE À LA TERRE, ALUMINIUM SANS CUIVRE, 250 V CC, 600 V CA, 60 A, GRIS

HUBBELL KILLARK

CONNECTEUR À BROCHE ET À MANCHON, STYLE 1 DE MISE À LA TERRE, ALUMINIUM SANS CUIVRE, 250 V CC, 600 V CA, 60 A, GRIS close
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
CONNECTEUR À BROCHE ET À MANCHON, STYLE 1 DE MISE À LA TERRE, ALUMINIUM SANS CUIVRE, 250 V CC, 600 V CA, 60 A, GRIS

CONNECTEUR À BROCHE ET À MANCHON, STYLE 1 DE MISE À LA TERRE, ALUMINIUM SANS CUIVRE, 250 V CC, 600 V CA, 60 A, GRIS

HUBBELL KILLARK

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,190.45 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article WWG2NVR9
  • N° de modèle du manufacturier VPR6455
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121406
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.72 lb

Spécifications techniques

  • ArticleConnecteur à broche et à manchon
  • Style de mise à la terreStyle 1
  • Couleur de boîtierGris
  • Indice de protection NEMA3, 4, 4X
  • Nb de fils4
  • Caractéristiques de résistanceRésistant à la corrosion
  • NormesCertifié CSA LR111846, UL E10757
  • Tension nominale (V)250 V CC, 600 V CA
  • Type de bouchonCapuchon rabattable et vissable
  • Matériau des contactsLaiton
  • Pour le diamètre minimal du câble0,65 po
  • MarchéIndustrielle
  • Taille minimale du fil6 AWG
  • Longueur hors tout9,69 po
  • Compatible avec sérieVersamate(R)
  • Courant nominal 60 A
  • Spécification des zones dangereuses Classe I, div 1 et 2, groupe B, C, D, classe II, div 1 et 2, groupe F, G, classe III, div 1 et 2
  • Matériau de boîtier Aluminium sans cuivre
  • Nb de pôles 4
  • Phases 3
  • Service inversé Non
  • Pour interrupteurs Non
  • Type de connexion filaire Bornes à vis
  • Orientation de la connexion Droite
  • Pour le diamètre maximal du câble 1,5 po
  • Mise à la terre Mis à la terre
  • Taille maximale du fil 2 AWG
  • Diamètre extérieur 4,38 po
  • Lumière d'indication de puissance Non
  • Enrobée Oui
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .