!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONNECTEUR À BROCHE ET À MANCHON, ALUMINIUM SANS CUIVRE, LAITON, 250 V CC, 600 V CA, COURANT NOMINAL 30 A, GRIS

CONNECTEUR À BROCHE ET À MANCHON, ALUMINIUM SANS CUIVRE, LAITON, 250 V CC, 600 V CA, COURANT NOMINAL 30 A, GRIS

HUBBELL KILLARK

CONNECTEUR À BROCHE ET À MANCHON, ALUMINIUM SANS CUIVRE, LAITON, 250 V CC, 600 V CA, COURANT NOMINAL 30 A, GRIS close
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
CONNECTEUR À BROCHE ET À MANCHON, ALUMINIUM SANS CUIVRE, LAITON, 250 V CC, 600 V CA, COURANT NOMINAL 30 A, GRIS

CONNECTEUR À BROCHE ET À MANCHON, ALUMINIUM SANS CUIVRE, LAITON, 250 V CC, 600 V CA, COURANT NOMINAL 30 A, GRIS

HUBBELL KILLARK

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $722.86 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article WWG2NVP6
  • N° de modèle du manufacturier VPR3455
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121406
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.15 lb

Spécifications techniques

  • ArticleConnecteur à broche et à manchon
  • Style de mise à la terreStyle 1
  • Nb de pôles4
  • Phases3
  • Pour interrupteursNon
  • Type de bouchonCapuchon rabattable et vissable
  • Pour le diamètre maximal du câble1,2 po
  • Mise à la terreMis à la terre
  • Matériau de boîtierAluminium sans cuivre
  • Taille maximale du fil6 AWG
  • Indice de protection NEMA3, 4, 4X
  • Lumière d'indication de puissanceNon
  • EnrobéeOui
  • Type de connexion filaireBornes à vis
  • Matériau des contactsLaiton
  • Courant nominal 30 A
  • Couleur de boîtier Gris
  • Nb de fils 4
  • Caractéristiques de résistance Résistant à la corrosion
  • Tension nominale (V) 250 V CC, 600 V CA
  • Orientation de la connexion Droite
  • Pour le diamètre minimal du câble 0,55 po
  • Spécification des zones dangereuses Classe I, div 1 et 2, groupe B, C, D, classe II, div 1 et 2, groupe F, G, classe III, div 1 et 2
  • Marché Industrielle
  • Taille minimale du fil 10 AWG
  • Longueur hors tout 7,53 po
  • Service inversé Non
  • Normes Certifié CSA LR111846, UL E10757
  • Compatible avec série Versamate(R)
  • Diamètre extérieur 3,06 po
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .