!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PIN AND SLEEVE RECEPTACLE,BLUE,60A/63A

PIN AND SLEEVE RECEPTACLE,BLUE,60A/63A

LEVITON

PIN AND SLEEVE RECEPTACLE,BLUE,60A/63A close
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
PIN AND SLEEVE RECEPTACLE,BLUE,60A/63A

PIN AND SLEEVE RECEPTACLE,BLUE,60A/63A

LEVITON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $935.94 / CHAQUE
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
  • N° article LET460R9WLEV
  • N° de modèle du manufacturier 460R9WLEV
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121404
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.34 lb

Spécifications techniques

  • ArticleConnecteur mâle et femelle CEI
  • Couleur de boîtierBleu
  • Indice IPIP66, IP67, IP68, IP69K
  • Nb de pôles3
  • PhasesTrois
  • Type de connexion filaireBornes à vis
  • Caractéristiques de résistanceRésistant à la corrosion, aux UV et à la lumière du soleil
  • Courant nominal 60/63 A
  • Matériau de boîtier Nylon modifié contre les chocs
  • Indice de protection NEMA 3R, 4X, 6P, 12
  • Nb de fils 4
  • Normes CE, CSA C22.2, CEI 60309-1, 60309-2, NOM -ANCE, RoHS, UL 1686 C2, UL 1682
  • Marché Industrielle
  • Indice d'inflammabilité UL 94 HB
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)