!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PIN AND SLEEVE RECEPTACLE,BLACK,30 AMP

PIN AND SLEEVE RECEPTACLE,BLACK,30 AMP

LEVITON

PIN AND SLEEVE RECEPTACLE,BLACK,30 AMP close
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
PIN AND SLEEVE RECEPTACLE,BLACK,30 AMP

PIN AND SLEEVE RECEPTACLE,BLACK,30 AMP

LEVITON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $588.81 / CHAQUE
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
  • N° article LET430R5WLEV
  • N° de modèle du manufacturier 430R5WLEV
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121404
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleConnecteur mâle et femelle CEI
  • Couleur de boîtierNoir
  • Indice IPIP66, IP67, IP68, IP69K
  • Nb de pôles3
  • PhasesTrois
  • Type de connexion filaireBornes à vis
  • Caractéristiques de résistanceRésistant à la corrosion, aux UV et à la lumière du soleil
  • Courant nominal 30 A
  • Matériau de boîtier PBT
  • Indice de protection NEMA 3R, 4X, 6P, 12
  • Nb de fils 4
  • Normes CE, CSA C22.2, CEI 60309-1, 60309-2, NOM -ANCE, RoHS, UL 1686 C2, UL 1682
  • Marché Industrielle
  • Indice d'inflammabilité UL 94 HB
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)