!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PRISES À BROCHE ET À MANCHON, 2 PÔLES/3 FILS, ALUMINIUM SANS CUIVRE, 115/230 V CA, COURANT NOMINAL 20A, FILS CONDUCTEURS

PRISES À BROCHE ET À MANCHON, 2 PÔLES/3 FILS, ALUMINIUM SANS CUIVRE, 115/230 V CA, COURANT NOMINAL 20A, FILS CONDUCTEURS

HUBBELL KILLARK

PRISES À BROCHE ET À MANCHON, 2 PÔLES/3 FILS, ALUMINIUM SANS CUIVRE, 115/230 V CA, COURANT NOMINAL 20A, FILS CONDUCTEURS close
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
PRISES À BROCHE ET À MANCHON, 2 PÔLES/3 FILS, ALUMINIUM SANS CUIVRE, 115/230 V CA, COURANT NOMINAL 20A, FILS CONDUCTEURS

PRISES À BROCHE ET À MANCHON, 2 PÔLES/3 FILS, ALUMINIUM SANS CUIVRE, 115/230 V CA, COURANT NOMINAL 20A, FILS CONDUCTEURS

HUBBELL KILLARK

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,512.51 / CHAQUE
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
  • N° article WWG54DG49
  • N° de modèle du manufacturier KRS-20
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121406
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.71 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePrises à broche et à manchon
  • Type de brideÀ bride
  • Spécification des zones dangereusesClasse I, Div 1 et 2, Groupe C, D
  • Matériau de boîtierAluminium sans cuivre
  • Indice IPNon classé
  • Nb de groupes1
  • Nb de fils3
  • Service inverséNon
  • NormesCertifié CSA LR14667, UL E23572
  • Type de connexion filaireFils conducteurs
  • Orientation de la connexionDroite
  • Type de moyeuDe passage
  • Lumière d'indication de puissanceNon
  • Courant nominal 20 A
  • Style de mise à la terre Style 2
  • Couleur de boîtier Gris
  • Diamètre du moyeu 0,75 po
  • Indice de protection NEMA 3, 4, 4X, 7BCD, 9FG
  • Nb de pôles 2
  • Phases Simple
  • Enrobée Oui
  • Tension nominale (V) 115/230 V CA
  • Type de bouchon Capuchon rabattable
  • Mise à la terre Mis à la terre
  • Comprend le matériel de montage Oui