!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PRISES À BROCHE ET À MANCHON, ALUMINIUM SANS CUIVRE, 600 V CA/250 V CC, COURANT NOMINAL 60 A, BORNES À RESSORT, GRIS

PRISES À BROCHE ET À MANCHON, ALUMINIUM SANS CUIVRE, 600 V CA/250 V CC, COURANT NOMINAL 60 A, BORNES À RESSORT, GRIS

HUBBELL KILLARK

PRISES À BROCHE ET À MANCHON, ALUMINIUM SANS CUIVRE, 600 V CA/250 V CC, COURANT NOMINAL 60 A, BORNES À RESSORT, GRIS close
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
PRISES À BROCHE ET À MANCHON, ALUMINIUM SANS CUIVRE, 600 V CA/250 V CC, COURANT NOMINAL 60 A, BORNES À RESSORT, GRIS

PRISES À BROCHE ET À MANCHON, ALUMINIUM SANS CUIVRE, 600 V CA/250 V CC, COURANT NOMINAL 60 A, BORNES À RESSORT, GRIS

HUBBELL KILLARK

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $764.09 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article WWG2NVR5
  • N° de modèle du manufacturier VR641
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121406
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.47 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePrises à broche et à manchon
  • Type de brideÀ bride
  • Couleur de boîtierGris
  • Indice IPNon classé
  • Nb de groupes1
  • Nb de fils4
  • Service inverséNon
  • NormesCertifié CSA LR111846, UL E10757
  • Type de connexion filaireBornes à ressort
  • Orientation de la connexionDroite
  • MarchéIndustrielle
  • Courant nominal 60 A
  • Style de mise à la terre Style 1
  • Matériau de boîtier Aluminium sans cuivre
  • Indice de protection NEMA 4X
  • Nb de pôles 4
  • Phases Trois
  • Enrobée Oui
  • Tension nominale (V) 600 V CA/250 V CC
  • Type de bouchon Capuchon rabattable et capuchon de vis
  • Mise à la terre Mis à la terre
  • Lumière d'indication de puissance Non
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .