!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PRISES À BROCHE ET À MANCHON, ALUMINIUM SANS CUIVRE, 600 V CA/250 V CC, COURANT NOMINAL 30 A, BORNES À RESSORT, GRIS

PRISES À BROCHE ET À MANCHON, ALUMINIUM SANS CUIVRE, 600 V CA/250 V CC, COURANT NOMINAL 30 A, BORNES À RESSORT, GRIS

HUBBELL KILLARK

PRISES À BROCHE ET À MANCHON, ALUMINIUM SANS CUIVRE, 600 V CA/250 V CC, COURANT NOMINAL 30 A, BORNES À RESSORT, GRIS close
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
PRISES À BROCHE ET À MANCHON, ALUMINIUM SANS CUIVRE, 600 V CA/250 V CC, COURANT NOMINAL 30 A, BORNES À RESSORT, GRIS

PRISES À BROCHE ET À MANCHON, ALUMINIUM SANS CUIVRE, 600 V CA/250 V CC, COURANT NOMINAL 30 A, BORNES À RESSORT, GRIS

HUBBELL KILLARK

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $553.00 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article WWG2NVP2
  • N° de modèle du manufacturier VR341
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121406
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.43 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePrises à broche et à manchon
  • Type de brideÀ bride
  • Indice IPNon classé
  • Nb de groupes1
  • Nb de fils4
  • EnrobéeOui
  • Type de bouchonCapuchon rabattable et capuchon de vis
  • Mise à la terreMis à la terre
  • Matériau de boîtierAluminium sans cuivre
  • Lumière d'indication de puissanceNon
  • NormesCertifié CSA LR111846, UL E10757
  • Courant nominal 30 A
  • Style de mise à la terre Style 1
  • Indice de protection NEMA 4X
  • Nb de pôles 4
  • Phases Trois
  • Tension nominale (V) 600 V CA/250 V CC
  • Orientation de la connexion Droite
  • Couleur de boîtier Gris
  • Marché Industrielle
  • Service inversé Non
  • Type de connexion filaire Bornes à ressort
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .