!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PIN AND SLEEVE CONNECTOR,600V,3 POLES

PIN AND SLEEVE CONNECTOR,600V,3 POLES

LEVITON

PIN AND SLEEVE CONNECTOR,600V,3 POLES close
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
PIN AND SLEEVE CONNECTOR,600V,3 POLES

PIN AND SLEEVE CONNECTOR,600V,3 POLES

LEVITON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,666.17 / CHAQUE
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
  • N° article LET460C12WLEV
  • N° de modèle du manufacturier 460C12WLEV
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121404
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.32 lb

Spécifications techniques

  • ArticleConnecteur à broche et à manchon
  • Couleur de boîtierOrange
  • Indice IPIP66, IP67, IP68, IP69K
  • Nb de pôles3
  • Caractéristiques de résistanceRésistant à la corrosion, aux UV et à la lumière du soleil
  • Type de connexion filaireBornes à vis
  • MarchéIndustrielle
  • Courant nominal 60 A
  • Matériau de boîtier Nylon modifié contre les chocs
  • Indice de protection NEMA 3R, 4X, 6P, 12
  • Nb de fils 4
  • Normes CE, CSA C22.2, CEI 60309-1, 60309-2, NOM -ANCE, RoHS, UL 1686 C2, UL 1682
  • Matériau des contacts Nylon rempli de verre
  • Indice d'inflammabilité UL 94 HB
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)