!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
JEU FORETS POINTE PILOTE,21 FORETS,ACIER

JEU FORETS POINTE PILOTE,21 FORETS,ACIER

DEWALT

JEU FORETS POINTE PILOTE,21 FORETS,ACIER close
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
JEU FORETS POINTE PILOTE,21 FORETS,ACIER

JEU FORETS POINTE PILOTE,21 FORETS,ACIER

DEWALT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $109.97 / CHAQUE
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
  • N° article BLDDW1342
  • N° de modèle du manufacturier DW1342
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112801
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.1 lb

Spécifications techniques

  • ArticleJeu forets à pointe pilote
  • Finition - usinageTitane
  • Nombre de forets21
  • Angle de pointe du foret135 Degrees
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Groupe de foretsEnsemble
  • Type de queue - usinageDroite
  • Comprend(2) foret à pointe rapide en titane de 1/16 po, (2) foret à pointe rapide en titane de 1/8 po, (2) foret à pointe rapide en titane de 13/64 po, (2) foret à pointe rapide en titane de 3/16 po, (2) foret à pointe rapide en titane de 5/64 po, foret à pointe rapide en titane de 1/2 po, foret à pointe rapide en titane de 1/4 po, foret à pointe rapide en titane de 11/64 po, foret à pointe rapide en titane de 15/64 po, foret à pointe rapide en titane de 3/32 po, foret à pointe rapide en titane de 3/8 po, foret à pointe rapide en titane de 5/16 po, foret à pointe rapide en titane de 5/32 po, foret à pointe rapide en titane de 7/32 po, foret à pointe rapide en titane de 7/64 po, foret à pointe rapide en titane de 9/64 po, boîtier TOUGH CASE
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • Application - matière principaleAcier
  • Taille de foret1/16 po, 1/2 po, 1/4 po, 1/8 po, 11/64 po, 13/64 po, 15/64 po, 3/16 po, 3/32 po, 3/8 po, 5/16 po, 5/32 po, 5/64 po, 7/32 po, 7/64 po, 9/64 po
  • Taille du foret le plus petit1/16 po
  • Matériau - usinage Acier rapide
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Tailles de foret inclus 1/16 po, 1/2 po, 1/4 po, 1/8 po, 11/64 po, 13/64 po, 15/64 po, 3/16 po, 3/32 po, 3/8 po, 5/16 po, 5/32 po, 5/64 po, 7/32 po, 7/64 po, 9/64 po
  • Type de pointe du foret Point conventionnel
  • Direction de coupe Droitier
  • Classe de longueur du foret Longueur
  • Type d'étui pour le foret Boîte
  • Normes Non classé
  • Construction de l'âme Conique
  • Code ISO - matière principale O
  • Taille du foret le plus grand 1/2 po