!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET À TIGE HEXAGONALE, FORET 23/64 PO, CANNELURE 3 1/2 PO LONG, 4 7/8 PO LO

FORET À TIGE HEXAGONALE, FORET 23/64 PO, CANNELURE 3 1/2 PO LONG, 4 7/8 PO LO

MILWAUKEE

FORET À TIGE HEXAGONALE, FORET 23/64 PO, CANNELURE 3 1/2 PO LONG, 4 7/8 PO LO close
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
FORET À TIGE HEXAGONALE, FORET 23/64 PO, CANNELURE 3 1/2 PO LONG, 4 7/8 PO LO

FORET À TIGE HEXAGONALE, FORET 23/64 PO, CANNELURE 3 1/2 PO LONG, 4 7/8 PO LO

MILWAUKEE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $17.88 / CHAQUE
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
  • N° article WWG45L158
  • N° de modèle du manufacturier 48-89-2220
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112801
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

Ce foret à tige hexagonale est en acier rapide. De plus, il a des mesures fractionnaires en po, une longueur de 4 7/8 po, une direction de coupe à droite et une finition en titane.

Spécifications techniques

  • ArticleForet à tige hexagonale
  • Finition - usinageTitane
  • Taille de foret23/64 po
  • Angle de pointe du foret135 Degrees
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Profondeur de forage maximale3 1/2 po
  • Longueur hors tout4 7/8 po
  • Groupe de foretsIndividuel
  • Résistance nominale aux chocsNon
  • Matériau - usinage Acier rapide
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Équivalent décimal 0,3594
  • Type de pointe du foret Refendu
  • Longueur de goujure 3 1/2 po
  • Direction de coupe Droitier
  • Rapport profondeur x dia. 10xD
  • Type de queue - usinage Droite avec trois méplats