!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET À TIGE HEXAGONALE, FORET 9/64 PO, CANNELURE 1 3/4 PO LONG, 2 7/8 PO LO, 12XD, ACIER RAPIDE

FORET À TIGE HEXAGONALE, FORET 9/64 PO, CANNELURE 1 3/4 PO LONG, 2 7/8 PO LO, 12XD, ACIER RAPIDE

DEWALT

FORET À TIGE HEXAGONALE, FORET 9/64 PO, CANNELURE 1 3/4 PO LONG, 2 7/8 PO LO, 12XD, ACIER RAPIDE close
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
FORET À TIGE HEXAGONALE, FORET 9/64 PO, CANNELURE 1 3/4 PO LONG, 2 7/8 PO LO, 12XD, ACIER RAPIDE

FORET À TIGE HEXAGONALE, FORET 9/64 PO, CANNELURE 1 3/4 PO LONG, 2 7/8 PO LO, 12XD, ACIER RAPIDE

DEWALT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 3,47 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 5 = 17,35 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 5. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article BLDDW1109
  • N° de modèle du manufacturier DW1109
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112801
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Informations sur le produit

Ce foret à pointe pilote est fabriquée en acier rapide et a une tige de 9/64 po de diamètre. Il est destiné à être utilisé avec le métal, le plastique et le bois. Ce foret à bout cylindrique de série courte a un fini oxyde noir et des mesures fractionnelles en po. Il est sans canal de refroidissement et mesure 2 7/8 po de long. De plus, il a des cannelures hélicoïdales de 1 3/4 po, 3 tiges plates et un angle de pointe de 135°.

Spécifications techniques

  • ArticleForet pointe pilote
  • Équivalent décimal0,1406 po
  • Matériau - usinageAcier rapide
  • Angle de pointe du foret135 Degrees
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Profondeur de forage maximale1-3/4 po
  • Type de queue - usinage3 méplats
  • Longueur hors tout2-7/8 po
  • Classe de longueur du foretForet court
  • NormesAucune classification
  • Application - matière principaleMétal, plastique, bois
  • Taille de foret 9/64 po
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Finition - usinage Oxyde noir
  • Type de pointe du foret Pointe fendue
  • Nombre de trous de liquide de refroidissement 0
  • Longueur de goujure 1-3/4 po
  • Direction de coupe Droite
  • Diamètre de tige 9/64 po
  • Rapport profondeur x dia. 12xD
  • Groupe de forets Individuel
  • Construction de l'âme Conique