!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
INTERRUPTEUR MURAL POUR LAMPE-TÉMOIN, THERMOPLASTIQUE, 120/277 V CA, 20 A, 1,3 PO LARGEUR, CÂBLAGE MODULAIRE, BLANC

INTERRUPTEUR MURAL POUR LAMPE-TÉMOIN, THERMOPLASTIQUE, 120/277 V CA, 20 A, 1,3 PO LARGEUR, CÂBLAGE MODULAIRE, BLANC

HUBBELL

INTERRUPTEUR MURAL POUR LAMPE-TÉMOIN, THERMOPLASTIQUE, 120/277 V CA, 20 A, 1,3 PO LARGEUR, CÂBLAGE MODULAIRE, BLANC close
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
INTERRUPTEUR MURAL POUR LAMPE-TÉMOIN, THERMOPLASTIQUE, 120/277 V CA, 20 A, 1,3 PO LARGEUR, CÂBLAGE MODULAIRE, BLANC

INTERRUPTEUR MURAL POUR LAMPE-TÉMOIN, THERMOPLASTIQUE, 120/277 V CA, 20 A, 1,3 PO LARGEUR, CÂBLAGE MODULAIRE, BLANC

HUBBELL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $52.52 / CHAQUE
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
  • N° article WWG31A447
  • N° de modèle du manufacturier SNAP1221PLWNA
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121507
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Spécifications techniques

  • ArticleInterrupteur mural pour lampe-témoin
  • Courant nominal20 A
  • Voyant lumineuxOui
  • Style d'interrupteurBascule
  • Tension nominale (V)120/277 V CA
  • Méthode de câblageArrière
  • Nb d'interrupteurs1
  • Matériau de boîtierThermoplastique
  • Température minimale de service-40 Degrees F
  • Largeur hors tout1,3 po
  • Couleur Blanc
  • Marché Industrielle
  • Fonction d'interrupteur Maintenue
  • Type d'interrupteur Unipolaire
  • Type de connexion filaire Câblage modulaire
  • Puissance nominale 2 hp
  • Caractéristiques de résistance Résistance aux chocs
  • Températures de service max. 75 Degrees C
  • Hauteur hors tout 1,7 po
  • Normes Répertorié UL