!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET PILOTE DE PERÇAGE, TIGE FORET PILOTE 3/8 PO, FORET PILOTE 6 MM, ACIER RAPIDE

FORET PILOTE DE PERÇAGE, TIGE FORET PILOTE 3/8 PO, FORET PILOTE 6 MM, ACIER RAPIDE

GREENLEE

FORET PILOTE DE PERÇAGE, TIGE FORET PILOTE 3/8 PO, FORET PILOTE 6 MM, ACIER RAPIDE close
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
FORET PILOTE DE PERÇAGE, TIGE FORET PILOTE 3/8 PO, FORET PILOTE 6 MM, ACIER RAPIDE

FORET PILOTE DE PERÇAGE, TIGE FORET PILOTE 3/8 PO, FORET PILOTE 6 MM, ACIER RAPIDE

GREENLEE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $23.87 / CHAQUE
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
  • N° article GLE925-002
  • N° de modèle du manufacturier 925-002
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112840
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.04 lb

Informations sur le produit

Ce foret pilote est destiné à être utilisé avec des coupe-trous.

Spécifications techniques

  • ArticleForet pilote de perçage
  • Style de la tige du trépan piloteHexagonal
  • Longueur totale du trépan pilote44 mm
  • À utiliser surAluminium, fibre de verre, métal, plastique, caoutchouc, acier
  • À utiliser avecCoupe-trous
  • Taille du trépan pilote 6 mm
  • Taille de la tige du trépan pilote 3/8 po
  • Matériau du trépan pilote Acier à coupe rapide
  • Compatible avec diamètre de scie-cloche - impérial 1 3/8 po à 2 1/2 po