!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MODULE DE CÂBLAGE DE L'INTERRUPTEUR, 2 PÔLES/3 FILS, POLYCARBONATE, 120/277 V CA, 15/20 A, 12 AWG, TRANSPARENT

MODULE DE CÂBLAGE DE L'INTERRUPTEUR, 2 PÔLES/3 FILS, POLYCARBONATE, 120/277 V CA, 15/20 A, 12 AWG, TRANSPARENT

HUBBELL

MODULE DE CÂBLAGE DE L'INTERRUPTEUR, 2 PÔLES/3 FILS, POLYCARBONATE, 120/277 V CA, 15/20 A, 12 AWG, TRANSPARENT close
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
MODULE DE CÂBLAGE DE L'INTERRUPTEUR, 2 PÔLES/3 FILS, POLYCARBONATE, 120/277 V CA, 15/20 A, 12 AWG, TRANSPARENT

MODULE DE CÂBLAGE DE L'INTERRUPTEUR, 2 PÔLES/3 FILS, POLYCARBONATE, 120/277 V CA, 15/20 A, 12 AWG, TRANSPARENT

HUBBELL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $5.62 / CHAQUE
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
  • N° article WWG31A335
  • N° de modèle du manufacturier SNAP3W2NA
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121409
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Spécifications techniques

  • ArticleModule de câblage de l'interrupteur
  • Courant nominal15/20 A
  • Longueur de borne6 po
  • Nb de pôles2
  • Tension nominale (V)120/277 V CA
  • Type de filToronné
  • ApplicationInterrupteurs et commandes d'éclairage
  • Matériau de boîtierPolycarbonate
  • NormesHomologué UL
  • Type de connecteur Queue de cochon
  • À utiliser avec Interrupteurs à 3 voies SNAPConnect(R) II
  • Type de module Interrupteur
  • Nb de fils 3
  • Taille de fil 12 AWG
  • Phases Simple
  • Couleur Transparent
  • Marché Commercial, industriel
  • Couleur de boîtier Transparent