!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DÉFLECTEUR DE FUITES POUR TOITURE, 20 X 20 PI, FIXÉ AVEC SANGLES, POLYESTER/PVC, TRANSLUCIDE

DÉFLECTEUR DE FUITES POUR TOITURE, 20 X 20 PI, FIXÉ AVEC SANGLES, POLYESTER/PVC, TRANSLUCIDE

NEW PIG

DÉFLECTEUR DE FUITES POUR TOITURE, 20 X 20 PI, FIXÉ AVEC SANGLES, POLYESTER/PVC, TRANSLUCIDE close
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
DÉFLECTEUR DE FUITES POUR TOITURE, 20 X 20 PI, FIXÉ AVEC SANGLES, POLYESTER/PVC, TRANSLUCIDE

DÉFLECTEUR DE FUITES POUR TOITURE, 20 X 20 PI, FIXÉ AVEC SANGLES, POLYESTER/PVC, TRANSLUCIDE

NEW PIG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,424.28 / CHAQUE
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
  • N° article PIGTLS467TR
  • N° de modèle du manufacturier TLS467-TR
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131905
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 39.8 lb

Spécifications techniques

  • ArticleDéflecteur de fuites pour toiture
  • Matériau du déflecteurPolyester, PVC
  • Vitesse d'égouttage3,3 gal/min
  • Poids du tissu40 lb
  • Matériau des œilletsLaiton
  • Tuyau inclus (déflecteurs de fuite)Non
  • Méthode d'installation (déflecteurs de fuite)Sangles
  • Résistance à la moisissureOui
  • Nombre de déflecteurs de fuites inclus1
  • FormeCarrée
  • Type de filetageGHT
  • Couleur du déflecteur Transparent
  • Type de déflecteur Déflecteur de fuites de plafond
  • Matériau d'anneau en D Acier inoxydable
  • Genre Femelle
  • Application - déflecteur de fuite Toit
  • Longueur (déflecteurs de fuite) 20 pi
  • Largeur (déflecteurs de fuite) 20 pi
  • Poids net 40 lb
  • Série TLS
  • Taille de filetage 3/4 po
  • Résistance aux rayons UV Oui