!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DÉFLECTEUR DE FUITES POUR TOITURE, 7 X 7 PI, FIXÉ AVEC SANGLES, POLYESTER/PVC, TRANSPARENT

DÉFLECTEUR DE FUITES POUR TOITURE, 7 X 7 PI, FIXÉ AVEC SANGLES, POLYESTER/PVC, TRANSPARENT

NEW PIG

DÉFLECTEUR DE FUITES POUR TOITURE, 7 X 7 PI, FIXÉ AVEC SANGLES, POLYESTER/PVC, TRANSPARENT close
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
DÉFLECTEUR DE FUITES POUR TOITURE, 7 X 7 PI, FIXÉ AVEC SANGLES, POLYESTER/PVC, TRANSPARENT

DÉFLECTEUR DE FUITES POUR TOITURE, 7 X 7 PI, FIXÉ AVEC SANGLES, POLYESTER/PVC, TRANSPARENT

NEW PIG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $272.86 / CHAQUE
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
  • N° article PIGTLS463CL
  • N° de modèle du manufacturier TLS463-CL
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131905
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.4 lb

Spécifications techniques

  • ArticleDéflecteur de fuites pour toiture
  • Matériau du déflecteurPolyester, PVC
  • Vitesse d'égouttage3,3 gal/min
  • GenreFemelle
  • Application - déflecteur de fuiteToit
  • Longueur (déflecteurs de fuite)7 pi
  • Largeur (déflecteurs de fuite)7 pi
  • Poids net5,27 lb
  • SérieTLS
  • Taille de filetage3/4 po
  • Résistance aux rayons UVOui
  • Couleur du déflecteur Transparent
  • Type de déflecteur Déflecteur de fuites de plafond
  • Poids du tissu 5,27 lb
  • Matériau des œillets Laiton
  • Tuyau inclus (déflecteurs de fuite) Non
  • Méthode d'installation (déflecteurs de fuite) Sangles
  • Résistance à la moisissure Oui
  • Nombre de déflecteurs de fuites inclus 1
  • Forme Carrée
  • Type de filetage GHT