!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TROUSSE DE SEAU DE DÉFLECTEUR DE GOUTTIÈRE DE TOITURE, POLYESTER, PVC

TROUSSE DE SEAU DE DÉFLECTEUR DE GOUTTIÈRE DE TOITURE, POLYESTER, PVC

NEW PIG

TROUSSE DE SEAU DE DÉFLECTEUR DE GOUTTIÈRE DE TOITURE, POLYESTER, PVC close
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
TROUSSE DE SEAU DE DÉFLECTEUR DE GOUTTIÈRE DE TOITURE, POLYESTER, PVC

TROUSSE DE SEAU DE DÉFLECTEUR DE GOUTTIÈRE DE TOITURE, POLYESTER, PVC

NEW PIG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $650.30 / CHAQUE
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
  • N° article PIGTLS668TR
  • N° de modèle du manufacturier TLS668-TR
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131905
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 14.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTrousse de seau de déflecteur de gouttière de toiture
  • Matériau du déflecteurPolyester, PVC
  • Vitesse d'égouttage3,3 gal/min
  • GenreFemelle
  • Application - déflecteur de fuiteToit
  • Longueur (déflecteurs de fuite)7 pi
  • Largeur (déflecteurs de fuite)7 pi
  • Résistance à la moisissureOui
  • Nombre de sangles de fixation incluses4
  • Message impriméCaution
  • FormeCarrée
  • Type de filetageGHT
  • Couleur du déflecteur Transparent
  • Type de déflecteur Déflecteur de fuites de plafond
  • Poids du tissu 14 lb
  • Comprend Déflecteur de fuites 7 pi LO x 7 pi LA, tuyau de drainage 25 pi LO, (4) sangles de suspension réglables 19 po LO, seau de 6,5 gal, paquet de 30 en CAUTION dans les coussinets de tapis PIG, (2) lingettes tout usage PIG de 25 paquet
  • Tuyau inclus (déflecteurs de fuite) Oui
  • Méthode d'installation (déflecteurs de fuite) Sangles
  • Longueur du tuyau inclus 25 pi
  • Poids net 14 lb
  • Nombre de déflecteurs de fuites inclus 1
  • Série TLS
  • Taille de filetage 3/4 po
  • Résistance aux rayons UV Oui