!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DÉFLECTEUR DE FUITES RECTANGULAIRE DU TOIT, POLYESTER, PVC

DÉFLECTEUR DE FUITES RECTANGULAIRE DU TOIT, POLYESTER, PVC

NEW PIG

DÉFLECTEUR DE FUITES RECTANGULAIRE DU TOIT, POLYESTER, PVC close
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
DÉFLECTEUR DE FUITES RECTANGULAIRE DU TOIT, POLYESTER, PVC

DÉFLECTEUR DE FUITES RECTANGULAIRE DU TOIT, POLYESTER, PVC

NEW PIG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $872.16 / CHAQUE
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
  • N° article PIGTLS554CL
  • N° de modèle du manufacturier TLS554-CL
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131905
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 14.63 lb

Spécifications techniques

  • ArticleDéflecteur de fuites rectangulaire du toit
  • Matériau du déflecteurPolyester, PVC
  • Vitesse d'égouttage3,3 gal/min
  • Poids du tissu13,34 lb
  • Matériau des œilletsLaiton
  • Tuyau inclus (déflecteurs de fuite)Non
  • Méthode d'installation (déflecteurs de fuite)Sangles
  • Résistance à la moisissureOui
  • Nombre de déflecteurs de fuites inclus1
  • FormeRectangle
  • Type de filetageGHT
  • Couleur du déflecteur Transparent
  • Type de déflecteur Déflecteur de fuites de plafond
  • Matériau d'anneau en D Acier inoxydable
  • Genre Femelle
  • Application - déflecteur de fuite Toit
  • Longueur (déflecteurs de fuite) 20 pi
  • Largeur (déflecteurs de fuite) 10 pi
  • Poids net 13,34 lb
  • Série TLS
  • Taille de filetage 3/4 po
  • Résistance aux rayons UV Oui