!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DÉFLECTEURS DE FUITES DE TUYAU, POLYESTER, PVC, JAUNE

DÉFLECTEURS DE FUITES DE TUYAU, POLYESTER, PVC, JAUNE

NEW PIG

DÉFLECTEURS DE FUITES DE TUYAU, POLYESTER, PVC, JAUNE close
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
DÉFLECTEURS DE FUITES DE TUYAU, POLYESTER, PVC, JAUNE

DÉFLECTEURS DE FUITES DE TUYAU, POLYESTER, PVC, JAUNE

NEW PIG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $235.03 / CHAQUE
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
  • N° article PIGTLS248YW
  • N° de modèle du manufacturier TLS248-YW
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131905
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.75 lb

Spécifications techniques

  • ArticleDéflecteurs de fuites de tuyau
  • Matériau du déflecteurPolyester, PVC
  • Vitesse d'égouttage3,3 gal/min
  • GenreFemelle
  • Application - déflecteur de fuiteTuyau
  • Tuyau inclus (déflecteurs de fuite)Non
  • Méthode d'installation (déflecteurs de fuite)Sangles
  • Résistance à la moisissureOui
  • Nombre de sangles de fixation incluses4
  • SérieTLS
  • Taille de filetage3/4 po
  • Résistance aux rayons UVOui
  • Couleur du déflecteur Jaune
  • Type de déflecteur Déflecteur de fuites de tuyau
  • Poids du tissu 2 lb
  • Matériau des œillets Laiton
  • Diamètre du déflecteur de fuite 18 po
  • Longueur (déflecteurs de fuite) 1 pi 6 po
  • Largeur (déflecteurs de fuite) 1 pi 6 po
  • Poids net 2 lb
  • Nombre de déflecteurs de fuites inclus 1
  • Forme Cercle
  • Type de filetage GHT