!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DÉFLECTEURS DE FUITES DE TUYAU, 18 PO DE DIAMÈTRE, MONTÉ AVEC SANGLE, POLYESTER/PVC, GRIS

DÉFLECTEURS DE FUITES DE TUYAU, 18 PO DE DIAMÈTRE, MONTÉ AVEC SANGLE, POLYESTER/PVC, GRIS

NEW PIG

DÉFLECTEURS DE FUITES DE TUYAU, 18 PO DE DIAMÈTRE, MONTÉ AVEC SANGLE, POLYESTER/PVC, GRIS close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
DÉFLECTEURS DE FUITES DE TUYAU, 18 PO DE DIAMÈTRE, MONTÉ AVEC SANGLE, POLYESTER/PVC, GRIS

DÉFLECTEURS DE FUITES DE TUYAU, 18 PO DE DIAMÈTRE, MONTÉ AVEC SANGLE, POLYESTER/PVC, GRIS

NEW PIG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $239.94 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article PIGTLS248GY
  • N° de modèle du manufacturier TLS248-GY
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131905
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.54 lb

Spécifications techniques

  • ArticleDéflecteurs de fuites de tuyau
  • Matériau du déflecteurPolyester, PVC
  • Vitesse d'égouttage3,3 gal/min
  • GenreFemelle
  • Application - déflecteur de fuiteTuyau
  • Tuyau inclus (déflecteurs de fuite)Non
  • Résistance à la moisissureOui
  • Nombre de sangles de fixation incluses4
  • SérieTLS
  • Taille de filetage3/4 po
  • Résistance aux rayons UVOui
  • Couleur du déflecteur Gris
  • Type de déflecteur Déflecteur de fuites de tuyau
  • Poids du tissu 2 lb
  • Matériau des œillets Laiton
  • Diamètre du déflecteur de fuite 18 po
  • Méthode d'installation (déflecteurs de fuite) Sangles
  • Poids net 2 lb
  • Nombre de déflecteurs de fuites inclus 1
  • Forme Cercle
  • Type de filetage GHT
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande