!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DÉFLECTEURS DE FUITES DE TUYAU, 12 PO DE DIAMÈTRE, MONTÉ AVEC SANGLE, POLYESTER/PVC, TRANSPARENT

DÉFLECTEURS DE FUITES DE TUYAU, 12 PO DE DIAMÈTRE, MONTÉ AVEC SANGLE, POLYESTER/PVC, TRANSPARENT

NEW PIG

DÉFLECTEURS DE FUITES DE TUYAU, 12 PO DE DIAMÈTRE, MONTÉ AVEC SANGLE, POLYESTER/PVC, TRANSPARENT close
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
DÉFLECTEURS DE FUITES DE TUYAU, 12 PO DE DIAMÈTRE, MONTÉ AVEC SANGLE, POLYESTER/PVC, TRANSPARENT

DÉFLECTEURS DE FUITES DE TUYAU, 12 PO DE DIAMÈTRE, MONTÉ AVEC SANGLE, POLYESTER/PVC, TRANSPARENT

NEW PIG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $236.54 / CHAQUE
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
  • N° article PIGTLS200CL
  • N° de modèle du manufacturier TLS200-CL
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131905
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.9 lb

Spécifications techniques

  • ArticleDéflecteurs de fuites de tuyau
  • Matériau du déflecteurPolyester, PVC
  • Vitesse d'égouttage3,3 gal/min
  • GenreFemelle
  • Application - déflecteur de fuiteTuyau
  • Tuyau inclus (déflecteurs de fuite)Non
  • Résistance à la moisissureOui
  • Nombre de sangles de fixation incluses4
  • SérieTLS
  • Taille de filetage3/4 po
  • Résistance aux rayons UVOui
  • Couleur du déflecteur Transparent
  • Type de déflecteur Déflecteur de fuites de tuyau
  • Poids du tissu 2 lb
  • Comprend (1) vanne diviseuse, (1) raccord de vidange de 3/4 po, (4) sangles en caoutchouc de 14 po (TLS470)
  • Diamètre du déflecteur de fuite 12 po
  • Méthode d'installation (déflecteurs de fuite) Sangles
  • Poids net 2 lb
  • Nombre de déflecteurs de fuites inclus 1
  • Forme Cercle
  • Type de filetage GHT