!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PLATEFORME DE CONFINEMENT DES DÉVERSEMENTS DE BARILS, POUR 1 BARIL, CAPACITÉ DE 61 GAL, CAPACITÉ DE CHARGE 800LB, NOIR

PLATEFORME DE CONFINEMENT DES DÉVERSEMENTS DE BARILS, POUR 1 BARIL, CAPACITÉ DE 61 GAL, CAPACITÉ DE CHARGE 800LB, NOIR

NEW PIG

PLATEFORME DE CONFINEMENT DES DÉVERSEMENTS DE BARILS, POUR 1 BARIL, CAPACITÉ DE 61 GAL, CAPACITÉ DE CHARGE 800LB, NOIR close
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
PLATEFORME DE CONFINEMENT DES DÉVERSEMENTS DE BARILS, POUR 1 BARIL, CAPACITÉ DE 61 GAL, CAPACITÉ DE CHARGE 800LB, NOIR

PLATEFORME DE CONFINEMENT DES DÉVERSEMENTS DE BARILS, POUR 1 BARIL, CAPACITÉ DE 61 GAL, CAPACITÉ DE CHARGE 800LB, NOIR

NEW PIG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $728.00 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article PIGPAK987BKWOD
  • N° de modèle du manufacturier PAK987-BK-WOD
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101905
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 53.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePlateforme de confinement des déversements de barils
  • Pour nombre de barils de 55 gal1
  • À utiliser avec fourche standardOui
  • Couleur de la grilleNoir
  • Hauteur12 1/2 po
  • Comprend une vessie de trop pleinNon
  • En ligneNon
  • Capacité de charge800 lb
  • ModulaireNon modulaire
  • Couleur de la paletteNoir
  • Type de produitPalette de déversement
  • Contenu recyclé (%)0.3
  • NormesSPC 40 CFR 112.7, NPDES 40 CFR 122.26, 40 CFR 264.175
  • Contribue à la conformité à l'EPA40 CFR 264,175, 40 CFR 122,26
  • Longueur utile26 po
  • Largeur40 po
  • Fluoré(e) Non
  • À utiliser avec no. de fabricant de raccordement de rampe PAK989
  • Passage de fourche 2-voies
  • Matériau de la grille Polyéthylène
  • Comprend un drain Non
  • Utilisation intérieure/extérieure Intérieur
  • Longueur 40 po
  • Profil bas Non
  • Type d'ouverture Pas de portes
  • Matériau de palette Polyéthylène
  • Poids du produit 53 lb
  • Capacité de déversement 61 gal
  • Capacité de raccordement au puisard Oui
  • Contribue à la conformité SPCC Oui
  • Largeur utile 26 po