!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PLATEFORME DE CONFINEMENT DES DÉVERSEMENTS DE BARILS, POUR 1 BARIL, CAPACITÉ DE 61 GAL, CAPACITÉ DE CHARGE 800LB, NOIR

PLATEFORME DE CONFINEMENT DES DÉVERSEMENTS DE BARILS, POUR 1 BARIL, CAPACITÉ DE 61 GAL, CAPACITÉ DE CHARGE 800LB, NOIR

NEW PIG

PLATEFORME DE CONFINEMENT DES DÉVERSEMENTS DE BARILS, POUR 1 BARIL, CAPACITÉ DE 61 GAL, CAPACITÉ DE CHARGE 800LB, NOIR close
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
PLATEFORME DE CONFINEMENT DES DÉVERSEMENTS DE BARILS, POUR 1 BARIL, CAPACITÉ DE 61 GAL, CAPACITÉ DE CHARGE 800LB, NOIR

PLATEFORME DE CONFINEMENT DES DÉVERSEMENTS DE BARILS, POUR 1 BARIL, CAPACITÉ DE 61 GAL, CAPACITÉ DE CHARGE 800LB, NOIR

NEW PIG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $774.83 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article PIGPAK987BKWD
  • N° de modèle du manufacturier PAK987-BK-WD
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101905
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 53.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePlateforme de confinement des déversements de barils
  • Pour nombre de barils de 55 gal1
  • À utiliser avec fourche standardOui
  • Couleur de la grilleNoir
  • Hauteur12 1/2 po
  • Comprend un drainOui
  • Utilisation intérieure/extérieureIntérieur
  • Longueur40 po
  • Profil basNon
  • Type d'ouverturePas de portes
  • Matériau de palettePolyéthylène
  • Poids du produit53 lb
  • Capacité de déversement61 gal
  • Capacité de raccordement au puisardOui
  • Contribue à la conformité SPCCOui
  • Largeur utile26 po
  • Fluoré(e) Non
  • À utiliser avec no. de fabricant de raccordement de rampe PAK989
  • Passage de fourche 2-voies
  • Matériau de la grille Polyéthylène
  • Comprend Drain
  • Comprend une vessie de trop plein Non
  • En ligne Non
  • Capacité de charge 800 lb
  • Modulaire Non modulaire
  • Couleur de la palette Noir
  • Type de produit Palette de déversement
  • Contenu recyclé (%) 0.3
  • Normes SPC 40 CFR 112.7, NPDES 40 CFR 122.26, 40 CFR 264.175
  • Contribue à la conformité à l'EPA 40 CFR 264,175, 40 CFR 122,26
  • Longueur utile 26 po
  • Largeur 40 po