!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PALETTE DE CONFINEMENT DES DÉVERSEMENTS, 53 3/4 X 35 PO, HAUTEUR 12 3/8 PO, POUR 2 BARILS DE 55GAL, CAPACITÉ DE 66 GAL

PALETTE DE CONFINEMENT DES DÉVERSEMENTS, 53 3/4 X 35 PO, HAUTEUR 12 3/8 PO, POUR 2 BARILS DE 55GAL, CAPACITÉ DE 66 GAL

NEW PIG

PALETTE DE CONFINEMENT DES DÉVERSEMENTS, 53 3/4 X 35 PO, HAUTEUR 12 3/8 PO, POUR 2 BARILS DE 55GAL, CAPACITÉ DE 66 GAL close
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
PALETTE DE CONFINEMENT DES DÉVERSEMENTS, 53 3/4 X 35 PO, HAUTEUR 12 3/8 PO, POUR 2 BARILS DE 55GAL, CAPACITÉ DE 66 GAL

PALETTE DE CONFINEMENT DES DÉVERSEMENTS, 53 3/4 X 35 PO, HAUTEUR 12 3/8 PO, POUR 2 BARILS DE 55GAL, CAPACITÉ DE 66 GAL

NEW PIG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3,208.64 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article PIGPAK239
  • N° de modèle du manufacturier PAK239
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101905
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 175.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePalette de confinement des déversements
  • Pour nombre de barils de 55 gal2
  • Passage de fourche4 directions
  • Matériau de la grilleAcier
  • Comprend un drainNon
  • Utilisation intérieure/extérieureIntérieur
  • Longueur53 3/4 po
  • Profil basNon
  • Type d'ouverturePas de portes
  • Matériau de paletteAcier
  • Poids du produit175 lb
  • Capacité de déversement66 gal
  • Capacité de raccordement au puisardOui
  • Contribue à la conformité SPCCOui
  • Largeur utile35 po
  • Fluoré(e) Non
  • À utiliser avec fourche standard Oui
  • Couleur de la grille Noir
  • Hauteur 12 3/8 po
  • Comprend une vessie de trop plein Non
  • En ligne Oui
  • Capacité de charge 2 500 lb
  • Modulaire Non modulaire
  • Couleur de la palette Noir
  • Type de produit Palette de déversement
  • Contenu recyclé (%) Aucune matière recyclée
  • Normes SPC 40 CFR 112.7, NPDES 40 CFR 122.26, 40 CFR 264.175
  • Contribue à la conformité à l'EPA 40 CFR 264,175, 40 CFR 122,26
  • Longueur utile 53 po
  • Largeur 35 po