!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BOITE CHANTIER PIANO, BEIGE, 49 PO H

BOITE CHANTIER PIANO, BEIGE, 49 PO H

KNAACK

BOITE CHANTIER PIANO, BEIGE, 49 PO H close
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
BOITE CHANTIER PIANO, BEIGE, 49 PO H

BOITE CHANTIER PIANO, BEIGE, 49 PO H

KNAACK

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $5,417.31 / CHAQUE
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
  • N° article WGU89DKL
  • N° de modèle du manufacturier 89-D-KL
  • N° de classification normalisée des produits et services 24112400
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 475.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBoîte de chantier style piano
  • Hauteur hors tout49 po
  • Capacité de stockage totale43,8 pi³
  • CouleurBeige
  • Finition du corpsRevêtement en poudre
  • Compatible avec no. de modèle de la roulette695
  • Type de manche/poignéeEncastré
  • Comprend des roulettesRoulettes non incluses
  • Capacité de charge par tiroir150 lb
  • Nb de roulettes0
  • Number of Hangers/Hooks0
  • Hauteur totale avec le couvercle ouvert78 po
  • SérieStoragemaster
  • Profondeur hors tout 30 po
  • Largeur hors tout 60 po
  • Système de verrouillage Cadenas encastré exclusif
  • Type de rangement sur le chantier Boîte de chantier style piano
  • Calibre du corps Cal. 16
  • Caractéristiques Les poignées latérales encastrées robustes permettent une mobilité accrue du boîtier de style piano et une protection contre les dommages pendant le transport, le tiroir à accès rapide JunkTrunk Quick Access est un tiroir à verrouillage indépendant pour un accès rapide aux outils à forte demande
  • Comprend Œillet électrique
  • Style de couvercle Piano
  • Matériau Acier
  • Nb de portes 0
  • Nb de tablettes 1
  • Diamètre maximal de la chaîne du cadenas 3/8 po